Innermikrometer IMICRO 80-90 mm

Art-nr: 428800 80-90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 549,96 SEK /st.
  • 415,64 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 863
    mätområde 80 mm - 90 mm
    avläsning 0,005 mm
    Mättrummans gradering 1/50 mm
    felgräns 0,005 mm
    mått a 11 mm
    standardmätdjup 84 mm
    mätdjup med maximal förlängning 1 584 mm
    Mätteknik analog
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    Produktslag 3-punkts innermikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 428800 80-90
    EAN/GTIN 7630041108217
    Tillverkarens nummer 00812305

    Benämning

    Utförande:

    Analog 3-punkts innermikrometer för mycket exakt mätning av hål, även med stora mätdjup (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självinriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (inget tippningsfel av första graden).
    Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5−2300).

    Specialtillbehör:

    Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

    Anmärkning:

    Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen