Innermikrometer IMICRO 100-125 mm

Art-nr: 428800 100-125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 549,96 SEK /st.
  • 519,55 SEK /st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 863
    mätområde 100 mm - 125 mm
    avläsning 0,01 mm
    Mättrummans gradering 1/50 mm
    felgräns 0,006 mm
    mått a 26 mm
    standardmätdjup 81 mm
    mätdjup med maximal förlängning 1 581 mm
    Mätteknik analog
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    Produktslag 3-punkts innermikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 428800 100-125
    EAN/GTIN 7630041108248
    Tillverkarens nummer 00812601

    Benämning

    Utförande:

    Analog 3-punkts innermikrometer för mycket exakt mätning av hål, även med stora mätdjup (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självinriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (inget tippningsfel av första graden).
    Mätytor av hårdmetall (HV5−1300).

    Specialtillbehör:

    Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

    Anmärkning:

    Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen