{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 6,15 mm - 10,35 mm | |
mäthuvudens mätområde | 6.15 – 6.85; 6.65 – 7.35; 7.15 – 7.85; 7.65 – 8.35; 8.15 – 8.85; 8.65 – 9.35; 9.15 – 9.85; 9.65 – 10.35 mm | |
valbar avläsning | 0,01/0,001/0,0005 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
repeterbarhet | 0,001 mm | |
linearitet | ⌀ 1,0 − 1,55: högst 2 % av mätvägen; minst 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: högst 1 % av mätvägen; minst 0,001 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Mätteknik | digital | |
antal mäthuvuden | 8 | |
antal inställningsringar | 8 | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 2-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428670 6,15-10,35 | |
EAN/GTIN | 5051102239565 |