Innermikrometer MicroGauge, mätområde: 0,95-1,55mm

Art-nr.: 428670 0,95-1,55
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,54 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 0,95 mm - 1,55 mm
mäthuvudens mätområde 0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55 mm
valbar avläsning 0,01/0,001/0,0005 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
repeterbarhet 0,001 mm
linearitet ⌀ 1,0 − 1,55: högst 2 % av mätvägen; minst 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: högst 1 % av mätvägen; minst 0,001 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Mätteknik digital
antal mäthuvuden 5
antal inställningsringar 5
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag 2-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428670 0,95-1,55
EAN/GTIN 5051102218928

Benämning

Utförande:

2-punkts hålmätsystem för mycket noggrann mätning av hål mellan 0,95 och 10,35 mm. Det kompakta formatet och den låga vikten (väger som en kulspetspenna) underlättar mätning av små precisionsdelar. Hårdförkromade konvexa mätkontakter. Tydlig LCD-display med omkopplingsbar upplösning ned till 0,0005 mm. Datautgång via RS232- eller USB-Proximity. Dammtät och stänkvattenskyddad (IP65).

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 357, inställningsringar med UKAS-kalibreringscertifikat.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948

Anmärkning:

Som separat enhet eller i sats. Djupanslag på begäran. Genom att använda sig av en extra adapter kan man ansluta en diatest-givare.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen