XT-innermikrometersats 3-6 mm

Art-nr: 428550 3-6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 458,37 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 863
    Mättrummans gradering 1/50 mm
    Mätteknik analog
    antal mikrometrar 3
    antal inställningsringar 2
    inställningsring-⌀ 4 /5 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag 3-punkts innermikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 428550 3-6
    EAN/GTIN 5051102212087

    Benämning

    Utförande:

    3-punkts XT-innermikrometrar för bottenhålsmätning från strl 12,5−16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförkromade. Känselvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat.
    ”Micro” - utförande med förbättrad upplösning på 2 µm.

    Användningsdata:

    Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

    Leveransinnehåll:

    Innermikrometrar nr 428500, inställningsringar med UKAS-certifikat.

    Specialtillbehör:

    Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

    Reservdel:

    Mäthuvuden nr 428605.

    Observera:

    XT-innermikrometersats för 2-punktsmätning.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen