XT-innermikrometersats 20-50 mm

Art-nr: 428550 20-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,91 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 443,36 SEK /st.
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 20 mm - 50 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
Mätteknik analog
antal mikrometrar 3
antal inställningsringar 2
inställningsring-⌀ 20 / 35 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428550 20-50
EAN/GTIN 5051102071370

Benämning

Utförande:

3-punkts XT-innermikrometrar för bottenhålsmätning från strl 12,5−16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförkromade. Känselvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428500, inställningsringar med UKAS-certifikat.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen