Universalmessgerät im Holzetui SET

Art-nr: 428300 SET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Denna produkt finns endast tillgänglig för företagskunder. Logga in.
  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 4,45 € /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 45,40 € /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    mätområde 20 mm
    mätområde invändigt 30 mm - 255 mm
    mätområde utvändigt 0 mm - 220 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag Universalmätinstrument

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 428300 SET
    EAN/GTIN 5051102226589

    Benämning

    Ausführung:

    Leichte, stabile Rohrkonstruktion. Zwei Messarmträger zur Aufnahme der verschiedenen Messeinsätze. Fester Messarmträger (ohne Führungsnut) zur Grobeinstellung auf Rohr verschiebbar. Beweglicher Messarmträger in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsfrei gelagert, dadurch höchste Genauigkeit. Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Zum berührungsfreien Einführen in Messstellung ist der bewegliche Messarm zurückziehbar. Messbereich durch optionale Verlängerung beliebig erweiterbar (max. 3000 mm). Einsetzbar mit jeder Messuhr oder Feinzeiger mit Schaft-⌀ 8 mm h6.

    Verwendung:

    Universelles Messgerät für Vergleichsmessungen. Zur Außen- und Innenmessung an den verschiedensten Werkstückformen und zur Messung von schmalen Ansätzen. Mit Sonderzubehör zur Vermessung von Zentrierrädern, Einstichen, Nuten, Schwalbenschwanzformen, Kegel, Verzahnungen sowie Innen- und Außengewinden.

    Lieferumfang:

    Grundgerät, Holzetui.
    Inklusive Messarme Nr. 428350 Gr. 50, 2 St. Messeinsätze Nr. 428360 Gr. S, 2 St. Klemmmutter Nr. 428358, 2 St. Tiefenanschläge Nr. 428354 Gr. A einstellbar, Digitale Messuhr mit Skalenanzeige, Ablesung 0,001 mm, Min.- / Max-Funktion, Schutzkappe für Messuhr.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    Formulär

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamblad

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Specialerbjudanden

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen