Universalmätinstr. i trälåda 30-250

Art-nr: 428300 30-250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 575,31 SEK /st.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    mätområde 20 mm
    mätområde invändigt 30 mm - 255 mm
    mätområde utvändigt 0 mm - 220 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag Universalmätinstrument

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 428300 30-250
    EAN/GTIN 5051102226206

    Benämning

    Utförande:

    Lätt, stabil rörkonstruktion. Två skänkelhållare för de olika mätspetsarna. Fast skänkelhållare (utan styrspår) som kan förskjutas på röret för grovinställning. Flyttbar skänkelhållare monterad på lager utan spel och friktion i kulstyrning med hög precision för att uppnå maximal noggrannhet. Konstant mätkraft på grund av inbyggd mätkraftfjäder. För kontaktfri införsel i mätläge kan den flyttbara skänkeln dras tillbaka. Mätområdet kan utökas godtyckligt med förlängare (tillval), max. 3000 mm. Kan användas med alla mätur eller finmätur med skaft-⌀ 8 mm h6.

    Användningsdata:

    Universell mätare för jämförelsemätningar. För invändig och utvändig mätning på en mängd olika komponentformer genom användning av smala ansatser. Med specialtillbehör för mätning av centrerhjul, instick, spår, laxstjärtsformer, koner, kuggar samt inner- och yttergängor.

    Leveransinnehåll:

    Grundenhet, trälåda.

    Specialtillbehör:

    Mätur eller finmätur med mätområde 25 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen