Multimar universalmätinstrument, mätområde: 30-115mm

Art-nr.: 428051 30-115
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,64 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 598,12 SEK /st.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Multimar
mätområde 30 mm - 115 mm
mätområde 12 mm
mätområde invändigt 30 mm - 115 mm
mätområde utvändigt 0 mm - 85 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Universalmätinstrument

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428051 30-115
EAN/GTIN 4059192024895
Tillverkarens nummer 4503001
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Stabil rörkonstruktion, slipad och hårdförkromad. Två skänkelhållare för de olika mätspetsarna. Mätområdet kan utökas med ca 75 mm genom att skänklarna vänds. Kan användas med alla mätur eller finmätur med skaft-⌀ 8 h 6 mm (levereras utan indikator).
  • Hög mätsäkerhet och repeternoggrannhet tack vare kulstyrning med hög precision.
  • Värmeskyddshandtag
  • Mätkraftsriktningen kan ställas om för utvändig eller invändig mätning.
  • Konstant mätkraft på grund av inbyggd mätkraftfjäder.
  • Den rörliga mätarmshållaren är spel- och friktionsminimerat lagrad i kulstyrning med hög precision.
  • Kraftig, slipad och hårdförkromad pelare.
  • Enkelt montage tack vare stöd- och montageblock.

Användningsdata:

  • Ytter- och innermått.
  • Utvändig och invändig gänga.
  • Centreringskanter
  • Smala ansatser, instick och spår.
  • Utvändig och invändig kona.
  • Utvändiga och invändiga kuggar mm.

Anmärkning:

Upp till mätområde 2500 mm med CFK lättviktsrör vid förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen