Multimar universalmätinstrument, mätområde: 110-265mm

Art-nr.: 428051 110-265
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 594,48 SEK /st.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Multimar
mätområde 110 mm - 265 mm
mätområde 12 mm
mätområde invändigt 110 mm - 265 mm
mätområde utvändigt 80 mm - 235 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Universalmätinstrument

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428051 110-265
EAN/GTIN 4059192024901
Tillverkarens nummer 4503002

Benämning

Utförande:

Stabil rörkonstruktion, slipad och hårdförkromad. Två skänkelhållare för de olika mätspetsarna. Mätområdet kan utökas med ca 75 mm genom att skänklarna vänds. Kan användas med alla mätur eller finmätur med skaft-⌀ 8 h 6 mm (levereras utan indikator).
  • Hög mätsäkerhet och repeternoggrannhet tack vare kulstyrning med hög precision.
  • Värmeskyddshandtag
  • Mätkraftsriktningen kan ställas om för utvändig eller invändig mätning.
  • Konstant mätkraft på grund av inbyggd mätkraftfjäder.
  • Den rörliga mätarmshållaren är spel- och friktionsminimerat lagrad i kulstyrning med hög precision.
  • Kraftig, slipad och hårdförkromad pelare.
  • Enkelt montage tack vare stöd- och montageblock.

Användningsdata:

  • Ytter- och innermått.
  • Utvändig och invändig gänga.
  • Centreringskanter
  • Smala ansatser, instick och spår.
  • Utvändig och invändig kona.
  • Utvändiga och invändiga kuggar mm.

Anmärkning:

Upp till mätområde 2500 mm med CFK lättviktsrör vid förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen