Innermikrometer för stora mätområden 100-500 mm

Art-nr: 427900 100-500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 165,82 SEK /st.
  • 1 545,98 SEK /st.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 100 mm - 500 mm
    avläsning 0,01 mm
    Mättrummans gradering 1/50 mm
    spindel-⌀ 7,5 mm
    Mättrummans ⌀ 17,5 mm
    förlängningsstång 25; 50; 100; 200 mm
    Mätteknik analog
    förpackning Stabil box
    Produktslag 2-punkts innermikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 427900 100-500
    EAN/GTIN 2050001038081
    Tillverkarens nummer 4168022

    Benämning

    Utförande:

    Lätt, knäckhållfast rörkonstruktion. Helt härdad och slipad mätspindel. Härdade och halvrundslipade mätytor. En justerbar mätyta. Mätskänklar, kontaktelement och avläsningsdelar mattförkromade. Klar för användning direkt utan inställning.

    Noggrannhet:

    (4 + L/100) µm.

    Leveransinnehåll:

    Mikrometer, förlängare nr 427950.

    Specialtillbehör:

    Förlängningar nr 427950.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen