{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
Mätområde (mätväg) | 0 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
felgräns | 0,003 mm | |
spindel-⌀ | 11 mm | |
Mättrummans ⌀ | 49 mm | |
monteringsskaftets ⌀ | 18 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
monteringsskaftets längd | 14 mm | |
Mätteknik | digital | |
totallängd | 172 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Inbyggnadsmikrometer |
Artikelnummer | 426510 0-50 | |
EAN/GTIN | 4946368610276 | |
Tillverkarens nummer | 164-163 |