{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
Mätområde (mätväg) | 0 mm - 25 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
felgräns | 0,002 mm | |
spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Mättrummans ⌀ | 18 mm | |
monteringsskaftets ⌀ | 12 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
monteringsskaftets längd | 16 mm | |
Mätteknik | digital | |
totallängd | 170 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Inbyggnadsmikrometer |
Artikelnummer | 426510 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368695976 | |
Tillverkarens nummer | 350-271-30 |