{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 40 mm - 80 mm | |
planparallellitet för mätytorna | 3 µm | |
mätprobens väg | 2,5 mm | |
mätkraft | 7,5 N | |
mätyta | 12×12 mm | |
mätning av kuggtjocklek från modul m | 0,5 | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Finmäturhakmått |
Artikelnummer | 424906 40-80 | |
EAN/GTIN | 4059192017750 | |
Tillverkarens nummer | 4452001 |