Finmäturhakmått med mätskänklar 0-40 mm

Art-nr: 424906 0-40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 624,73 SEK /st.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 0 mm - 40 mm
    planparallellitet för mätytorna 2 µm
    mätprobens väg 2 mm
    mätkraft 7,5 N
    mätyta 12×12 mm
    mätning av kuggtjocklek från modul m 0,5
    Mätteknik analog
    förpackning Stabil box
    Produktslag Finmäturhakmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 424906 0-40
    EAN/GTIN 4059192017743
    Tillverkarens nummer 4452000

    Benämning

    Utförande:

    Med utskjutbara, hårdmetallbestyckade mätskänklar. För diametrar på smala ansatser, centreringskanter, ansatser på axlar, avstånd mellan instick samt kuggvidd WK för bestämning av kuggtjockleken på cylindriska kugghjul med raka och sneda kuggar.
    Kraftig, smidd stålbygel med värmeisolering. Städ och motstäd av rostfritt, härdat stål. Städet är fjädrande lagrat och kan dras tillbaka via en spak för införing av arbetsstycket. Motstädet är justerbart över mätområdet via kuggstång och räfflad skruv. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsstopp för inställning på arbetsstyckets mitt. Konstant mätkraft genom inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Använd helst finmätur nr 434674 storlek 25/0,5 och storlek 50/1. Toleransavvikelser hos arbetsstycket kan avläsas numeriskt på displayen.

    Leveransinnehåll:

    Utan finmätur, inklusive trälåda.

    Specialtillbehör:

    Inställningsmått, finmätur nr 434674. Gjutjärnstativ, mätinstrumenthållare typ FK för överföring av lyftrörelsen i mätaxeln, mätspetsar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen