{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 50 mm - 75 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
parallellitet för mätytorna | 5 µm | |
spindel-⌀ | 8 mm | |
spindeldelning | 0,5 mm | |
mättallrikens ⌀ | 19,5 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 423005 50-75 | |
EAN/GTIN | 4062406237776 | |
Tillverkarens nummer | 423005 50-75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Bygelmikrometer med delmätytor och icke roterande spindel, mätområde: 50-75mm
på begäran
I lager
25 styck i lager
4 351,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
4 794,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
3 567,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
mätområde | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
förpackning | Stabil box | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog | analog |
Produktslag | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer |