{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 25 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
parallellitet för mätytorna | 5 µm | |
spindel-⌀ | 8 mm | |
spindeldelning | 0,5 mm | |
mättallrikens ⌀ | 19,5 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 423005 25-50 | |
EAN/GTIN | 4062406237769 | |
Tillverkarens nummer | 423005 25-50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Bygelmikrometer med delmätytor och icke roterande spindel 25-50 mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
3 763,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
4 520,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
3 144,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
mätområde | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Mättrummans gradering | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
spindel-⌀ | 8 | 8 | 8 |
förpackning | Stabil box | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog | analog |
Produktslag | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer |