{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 75 mm - 100 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
felgräns | 5 µm | |
Mättrummans gradering | 1/100 mm | |
spindel-⌀ | 8 mm | |
Mättrummans ⌀ | 24 mm | |
Känselvred | Ja | |
Låsning | med klämanordning. | |
Utförande spindel | härdat stål, slipat | |
Mättallrik | Ja | |
Mätteknik | analog | |
Utförande avläsningsdelar | graverad, svart | |
Utförande manöverenhet | Isoleringsskydd | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 422990 75-100 | |
EAN/GTIN | 4250099616385 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
bygelmikrometer med tallriksmätytor ⌀ 25mm, Mätområde: 75-100mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
7 740,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
5 206,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 172,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
4 991,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
mätområde | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
Mättrummans gradering | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
förpackning | Stabil box | Stabil box | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog | analog | analog |
Produktslag | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer |