{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 25 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
felgräns | 4 µm | |
Mättrummans gradering | 1/100 mm | |
spindel-⌀ | 8 mm | |
Mättrummans ⌀ | 24 mm | |
Känselvred | Ja | |
Låsning | med klämanordning. | |
Utförande spindel | härdat stål, slipat | |
Mättallrik | Ja | |
Mätteknik | analog | |
Utförande avläsningsdelar | graverad, svart | |
Utförande manöverenhet | Isoleringsskydd | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 422990 0-25 | |
EAN/GTIN | 4250099616354 |