Bygelmikrometer, mätområde: 25-50mm

Art-nr.: 420410 25-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 399,26 SEK /st.
  • 733,03 SEK /st.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 25 mm - 50 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 4 µm
spindel-⌀ 6,5 mm
Mättrummans ⌀ 17,5 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 420410 25-50
EAN/GTIN 4059192003654
Tillverkarens nummer 4134001

Benämning

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.
Härdad och slipad mätspindel.
Låsning med låsvred.
Med känselvred och isoleringsskydd.
Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Leveransinnehåll:

Från storlek 25−50 inklusive 1 inställningsmått.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Bygelmikrometer, mätområde: 25-50mm

Bygelmikrometer, mätområde: 25-50mm

på begäran
I lager
14 styck i lager
1 303,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
219 styck i lager
423,19  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
400 styck i lager
984,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
209 styck i lager
563,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
mätområde 25 mm - 50 mm 25 mm - 50 mm 25 mm - 50 mm 25 mm - 50 mm
Mättrummans ⌀ 17,5 mm 18 mm 19 mm 20,5 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Norm DIN 863 DIN 863 DIN 863 DIN 863
spindel-⌀ 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
förpackning Stabil box Stabil box Stabil box Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer Bygelmikrometer Bygelmikrometer Bygelmikrometer

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen