{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 25 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Mättrummans ⌀ | 20,5 mm | |
Känselvred | Ja | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 420430 25-50 | |
EAN/GTIN | 4062406237714 | |
Tillverkarens nummer | 420430 25-50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Bygelmikrometer, mätområde: 25-50mm
på begäran
I lager
209 styck i lager
563,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
219 styck i lager
423,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
400 styck i lager
984,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
mätområde | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Mättrummans ⌀ | 20,5 mm | 18 mm | 19 mm |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
förpackning | Stabil box | Stabil box | Stabil box |
Produktslag | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer |