Digitalt djupmått IP 67 med datautgång 200 mm

Art-nr: 418713 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 223,52 SEK /st.
  • 124,44 SEK /st.
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm
avläsning 0,01 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,02 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 100 mm
mätskenans tvärsnitt 16×3,5 mm
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Djupmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 418713 200
EAN/GTIN 4946368727158
Tillverkarens nummer 571-252-20

Benämning

Utförande:

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Extrabryggor nr 418744.
Datakabel nr 497085.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen