Digitalt djupmått IP 67 med datautgång, mätområde: 150mm

Art-nr.: 418713 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 222,93 SEK /st.
  • 124,12 SEK /st.
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm
avläsning 0,01 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,02 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 100 mm
mätskenans tvärsnitt 16×3,5 mm
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Djupmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 418713 150
EAN/GTIN 4946368727141
Tillverkarens nummer 571-251-20

Benämning

Utförande:

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Extrabryggor nr 418744.
Datakabel nr 497085.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Digitalt djupmått IP 67 med datautgång, mätområde: 150mm

Digitalt djupmått IP 67 med datautgång, mätområde: 150mm

på begäran
I lager
35 styck i lager
5 793,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 080 styck i lager
2 367,86  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager
5 151,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager
5 692,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
60 styck i lager
2 859,06  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Alla delar Härdad Härdad Härdad Härdad Härdad
ansatsens längd 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Energiförsörjning Batteridriven Batteridriven Batteridriven Batteridriven Batteridriven
Norm ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385
mätskenans tvärsnitt 16×3,5 mm 16×4 mm 16×3,5 mm 16×3,5 mm 16×4 mm
förpackning Stabil box Stabil box Stabil box Stabil box Stabil box
Material Rostfritt stål, INOX Rostfritt stål, INOX Rostfritt stål, INOX Rostfritt stål, INOX Rostfritt stål, INOX

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen