{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 500 mm | |
Plage de mesure ext. | 0 mm - 420 mm | |
Plage de mesure int. | 42 mm - 500 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,03 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Longueur de bec | 103 mm | |
⌀ bille touche de mesure | 3 mm | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Artikelnummer | 417700 500 | |
EAN/GTIN | 2050001780072 |