Digitalt universal-skjutmått DIGI ULISSE I/E, mätområde: 250mm

Art-nr.: 417700 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,54 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 298,54 SEK /st.
  • 253,00 SEK /st.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 250 mm
mätområde, utvändigt 0 mm - 210 mm
mätområde, invändigt 24 mm - 250 mm
avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,03 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 64 mm
kul-⌀ mätspets 2,5 mm
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 417700 250
EAN/GTIN 2050001670816

Benämning

Utförande:

Digitalt universalskjutmått med utbytbara mätspetsar förolika invändiga och utvändiga mått.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Skjutmått, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032
Utbytbar mätspets med kul-⌀ 2,5 mm.

Specialtillbehör:

Till storlek 400 − 650 kan alla utbytes- och specialspetsar nr 434900 − 4910 med gänga M2,5 användas. Datakabel nr 498948.

Anmärkning:

Andra mätinsatser på beställning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen