{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 800 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,06 mm | |
Mätspetsar | Ja | |
skänkellängd | 90 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 10 mm | |
Preset-funktion | Ja | |
Mätteknik | digital | |
Material | ABS | |
Alla delar | Härdad | |
vikt | 0,9 kg | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415525 800 | |
EAN/GTIN | 4062406579555 | |
Tillverkarens nummer | 415525 800 |