Digitalt verkstads-skjutmått 3000 mm

Art-nr: 415525 3000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 058,36 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Material: ABS
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 3 000 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,25 mm
Mätspetsar Ja
skänkellängd 150 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 20 mm
Preset-funktion Ja
Mätteknik digital
Material ABS
Alla delar Härdad
vikt 3,2 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415525 3000
EAN/GTIN 4062406579593
Tillverkarens nummer 415525 3000

Benämning

Utförande:

Skjutmått för in- och utvändig mätning (med preset). Lättavläst LCD-display med extra stora siffror. Optimala styr- och glidegenskaper tack vare plastlagrade dubbla glidskenor. Finslipade mätskänklar av rostfritt stål. Med två förskjutbara och utbytbara mätskänklar. Inklusive mätkraftsbegränsning.

Leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 stl. CR2032.

Specialtillbehör:

Inställningstolk nr 415527 storlek set.
Mätskänklar M2,5 nr 415526 storlek 90 med gänga M2,5 för specialsond nr 434900434910.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen