Digitalt kolfiberskjutmått 600 mm

Art-nr: 415400 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 818,61 SEK /st.
  • 750,18 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 66
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm ISO 13385
    mätområde 0 mm - 600 mm
    avläsning 0,01 mm
    Mätavvikelse E MPE ±0,04 mm
    datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 66
    skänkellängd 100 mm
    Ansats för inre mått − ⌀ 20 mm
    Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
    Mätteknik digital
    vikt 0,67 kg
    förpackning Stabil box
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Batterityp SR44
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
    Produktslag Verkstadsskjutmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 415400 600
    EAN/GTIN 4946368125268
    Tillverkarens nummer 552-303-10

    Benämning

    Utförande:

    Mätresultatet visas med lättlästa siffror.
    Med drivslid för konstant mätkraft. Extremt lätta. Börvärde kan förväljas (Preset), omkoppling mellan invändig och utvändig mätning (Offset).

    Funktion:

    IP66: Skydd mot kraftig vattenspolning respektive tillfällig nedsänkning och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 497085.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen