{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 1 500 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,09 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 66 | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
vikt | 1,46 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | SR44 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415400 1500 | |
EAN/GTIN | 4946368125282 | |
Tillverkarens nummer | 552-305-10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalt kolfiberskjutmått 1500 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
30 534,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
24 144,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,01 | 0,01 |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
vikt | 1,46 | 2,2 |
mätområde | 0 ;1 500 | 0 ;1 500 |
Norm | ISO 13385 | Verkstadsnorm |
skänkellängd | 150 | 150 |
Mätteknik | digital | digital |