{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 800 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415358 800 | |
EAN/GTIN | 7630041106381 | |
Tillverkarens nummer | 00530426 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Digitalt verkstadsskjutmått TWIN-CAL IP67 utan mätspetsar, mätområde: 800mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
16 072,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
8 559,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,01 mm | 0,01 mm |
Antal ingående batterier | 1 | 1 |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
Norm | ISO 13385 | Verkstadsnorm |
Mätteknik | digital | digital |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Produktslag | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått |