Digitalt verkstadsskjutmått TWIN-CAL IP67 utan mätspetsar 600 mm

Art-nr: 415358 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 848,60 SEK /st.
  • 777,88 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 600 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,04 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 150 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 20 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415358 600
EAN/GTIN 7630041106374
Tillverkarens nummer 00530425

Benämning

Utförande:

Stor digitaldisplay 11 mm, ″Soft touch″-hölje, automatisk avstängning (2 h), TLC-TWIN-gränssnitt för dataöverföring. Drifttid cirka 12 000 timmar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 08 1560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498918, trådlöst nr 498921 storlek BT.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen