Digitalt verkstads-skjutmått med mätspetsar 500 mm

Art-nr: 415350 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 492,94 SEK /st.
  • 356,08 SEK /st.
på begäran
I lager
67 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm ISO 13385
    mätområde 0 mm - 500 mm
    avläsning 0,01 mm
    Mätavvikelse E MPE ±0,06 mm
    datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    skänkellängd 150 mm
    Ansats för inre mått − ⌀ 20 mm
    Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
    Mätteknik digital
    Material Rostfritt stål, INOX
    Alla delar Härdad
    förpackning Stabil box
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
    Produktslag Verkstadsskjutmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 415350 500
    EAN/GTIN 4946368124827
    Tillverkarens nummer 551-204-10

    Benämning

    Utförande:

    Mätresultatet visas med lättlästa siffror.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 497080 och 497100.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen