Digitalt verkstads-skjutmått med mätspetsar 1000 mm

Art-nr: 415350 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 750,18 SEK /st.
  • 818,61 SEK /st.
på begäran
I lager
38 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm ISO 13385
    mätområde 0 mm - 1 000 mm
    avläsning 0,01 mm
    Mätavvikelse E MPE ±0,07 mm
    datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    skänkellängd 150 mm
    Ansats för inre mått − ⌀ 20 mm
    Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
    Mätteknik digital
    Material Rostfritt stål, INOX
    Alla delar Härdad
    förpackning Stabil box
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
    Produktslag Verkstadsskjutmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 415350 1000
    EAN/GTIN 4946368124872
    Tillverkarens nummer 551-207-10

    Benämning

    Utförande:

    Mätresultatet visas med lättlästa siffror.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 497080 och 497100.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen