{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 300 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,03 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
skänkellängd | 90 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 10 mm | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415322 300 | |
EAN/GTIN | 4059192002916 | |
Tillverkarens nummer | 4112705 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Digitalt skjutmått MarCal utan mätspetsar, mätområde: 300mm
på begäran
I lager
29 styck i lager
6 385,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
483 styck i lager
3 110,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
457 styck i lager
3 514,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Alla delar | Härdad | Härdad | Härdad |
Ansats för inre mått − ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norm | Verkstadsnorm | ISO 13385 | ISO 13385 |
skänkellängd | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX |
Mätteknik | digital | digital | digital |
Produktslag | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått |