{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 1 000 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,06 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415322 1000 | |
EAN/GTIN | 4059192002978 | |
Tillverkarens nummer | 4112717 |