{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 200 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
Djupmått finns | Ja | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
skänkellängd | 50 mm | |
Sifferhöjd LCD-display | 8,5 mm | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
drifttid | ca 3 år | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 412729 200 | |
EAN/GTIN | 4059192002169 | |
Tillverkarens nummer | 4103018 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalt skjutmått med datautgång 200 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
3 056,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 142 styck i lager
1 518,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,01 | 0,01 |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | mm / tum |
Alla delar | Härdad | Härdad |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | engångsinställning av nolläge |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | med hörn 3,7 × 1,3 |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | digital | digital |