Digitalt skjutmått med datautgång, mätområde: 150mm

Art-nr.: 412729 150
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,64 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 124,88 SEK /st.
  • 224,29 SEK /st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
skänkellängd 40 mm
Sifferhöjd LCD-display 8,5 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
drifttid ca 3 år
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 412729 150
EAN/GTIN 4059192002145
Tillverkarens nummer 4103016
Tillverkare MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Lättläst, kontrastrik LCD-display med 8,5 mm höga siffror. Modernt, energieffektivt mätsystem, drifttid ca 3 år. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Läppade styrskenor och finläppade mätytor.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen