Lyftmagnet MaxX 2000 kg

Art-nr.: 382001 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

maximal bärförmåga (plan) (kg) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal ⌀ rund 600 mm
maximal längd platt 3 000 mm
minimal väggtjocklek platt 55 mm
minimal väggtjocklek rund 35 mm
dim A 390 mm
dim B 457 mm
dim C 166 mm
dim D 171 mm
dim E 122 mm
dim F 330 mm
dim G 64 mm
maximal bärförmåga platt 2 000 kg
maximal bärförmåga rund 800 kg
vikt 80 kg
Produktslag Lyftmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 382001 2000
EAN/GTIN 2050001944085
Tillverkarens nummer MAXX2000

Benämning

Utförande:

Kompakt och robust utformning med neodympermanentmagneter. Tack vare principen ”neutral krona” förhindras magnetisk spridning och icke önskvärd attraktionskrafter till angränsande laster. Genom att stommen är tillverkad i ett enda stycke utan svetsfogar garanteras en konstant kapacitet. En förregling låser spaken och hindrar lasten från att lossna oavsiktligt. Certifierad lossrivningskraft.

Användningsdata:

Snabb och enkel hantering och transport av platta och runda material med trefaldig säkerhet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen