{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximal ⌀ rund | 300 mm | |
maximal längd platt | 1 500 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 20 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 10 mm | |
dim A | 110 mm | |
dim B | 160 mm | |
dim C | 79 mm | |
dim D | 79 mm | |
dim E | 63 mm | |
dim F | 133 mm | |
dim G | 35 mm | |
maximal bärförmåga platt | 200 kg | |
maximal bärförmåga rund | 100 kg | |
vikt | 4,5 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikelnummer | 382001 200 | |
EAN/GTIN | 2050002081581 |