Lamellblock (separat) (omagnetiskt) 9

Art-nr: 380820 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 100 mm
Bredd 70 mm
höjd 41 mm
Utförande jämn
Polriktning tvärgående
vikt 2,1 kg
Produktslag Lamellblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380820 9
EAN/GTIN 4045197311047
Tillverkarens nummer 248.60-100X70X41-QE

Benämning

Utförande:

  • Stål-/mässingsfog.
  • Längs- och tvärpoldelning. Plan eller med prisma.
  • Lameller av 1 mm mässing / 3 mm stål, limmade utan dragförankring.
  • Lamellblock är inte magnetiska i sig själva.
  • Höjdtolerans ± 0,5 mm.

Användningsdata:

  • Kan bara användas för bearbetning av oregelbundna arbetsstycken i kombination med magnetspännplattor.
  • Blocken kan förses med profileringar i valfritt utförande.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen