Lamellblock (separat) (omagnetiskt) 6

Art-nr: 380820 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 90 mm
Bredd 62 mm
höjd 33 mm
Utförande jämn
Polriktning L
vikt 0,8 kg
Produktslag Lamellblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380820 6
EAN/GTIN 4045197311016
Tillverkarens nummer 248.60-90X62X33-LE

Benämning

Utförande:

  • Stål-/mässingsfog.
  • Längs- och tvärpoldelning. Plan eller med prisma.
  • Lameller av 1 mm mässing / 3 mm stål, limmade utan dragförankring.
  • Lamellblock är inte magnetiska i sig själva.
  • Höjdtolerans ± 0,5 mm.

Användningsdata:

  • Kan bara användas för bearbetning av oregelbundna arbetsstycken i kombination med magnetspännplattor.
  • Blocken kan förses med profileringar i valfritt utförande.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen