Snabbspännare för maskinbord BS5N

Art-nr: 377065 BS5N
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

kapacitet 140 mm
spännhöjd h 240 mm
max spännkraft vid 50 mm spännhöjd 10 kN
höjd H 320 mm
Fästhålets diameter 16,5 mm
Produktslag Snabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 377065 BS5N
EAN/GTIN 4008158018164
Tillverkarens nummer BS5N

Benämning

Utförande:

Steglöst reglerbar, fast eller svängbar. Typ BS − Spännkraften lossas genom att man drar ytterligare i spännarmen och trycker på frigöringsarmen (spännanordningen hakas då enkelt av). Typ GRS − utvändig spindel för obehindrad åtkomst till arbetsområdet.

Användningsdata:

Till alla maskinbord för snabb och säker spänning och öppning vidtillverkning av detaljer.

Specialtillbehör:

Insexskruv enligt DIN 912, spårklackar nr 375315; 375320; 375325 enligt DIN 508.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen