T-spårblock med gänga 10 mm

Art-nr: 375315 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 525 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominellt mått T-spår (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 508
    Nominellt mått T-spår 10 mm
    Gänga M8
    Klackhöjd 12 mm
    Bredd a 9,7 mm
    Bredd e 15 mm
    Höjd k 6 mm
    Produktslag Spårklack

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 375315 10
    EAN/GTIN 4020772080020
    Tillverkarens nummer 80028

    Benämning

    Användningsdata:

    För kombination med pinnskruvar enligt norm.

    Norm:

    DIN 508

    Material:

    Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

    Anmärkning:

    Full bärförmåga endast med skruvförbandet över hela gänglängden.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen