Låsspännare horisontell 4

Art-nr: 376800 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6848HJ
hålavstånd e 32 mm
Hålavstånd f 35 mm - 46 mm
hål ⌀ d 8,5 mm
regleringslängd för spännkrok c 59 mm - 123 mm
spännhöjd h 26 mm
fasthållningskraft P (drag) 7 000 N
totalhöjd H 94,5 mm
totallängd L 209 mm - 273 mm
Produktslag Låsspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376800 4
EAN/GTIN 4020772008628
Tillverkarens nummer 557407

Benämning

Utförande:

Med mothåll.
  • Snabbspännare med knäledsutväxling.
  • Självlåsning som förhindrar att spännaren öppnar sig
  • Nitar av rostfritt stål.
  • Handtag av oljebeständig plast.
  • Spännarna är förzinkade.
  • Spännkroken kan ställas in med en gänga.
  • Sätthärdade lagerbussningar.
  • Fettsmorda lagringspunkter.
  • Seghärdad krok.

Användningsdata:

För förslutning av behållare.

Anmärkning:

  • Mer kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
  • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen