{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6848HJ | |
hålavstånd e | 19 mm | |
Hålavstånd f | 24,5 mm - 32 mm | |
hål ⌀ d | 6,5 mm | |
regleringslängd för spännkrok c | 48,5 mm - 96 mm | |
spännhöjd h | 19 mm | |
fasthållningskraft P (drag) | 3 200 N | |
totalhöjd H | 70 mm | |
totallängd L | 169 mm - 216 mm | |
Produktslag | Låsspännare |
Artikelnummer | 376800 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008604 | |
Tillverkarens nummer | 557406 |