Mothållare för nr 376740 5

Art-nr: 376750 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6847G
hålavstånd e 29 mm
Hålavstånd f 55,5 mm - 63 mm
hål ⌀ d 11,2 mm
regleringslängd för spännkrok c 58 mm - 73 mm
fasthållningskraft P (drag) 5 000 N
totallängd L 55 mm
totalhöjd H 69 mm
totalbredd 85 mm
Produktslag Mothåll

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376750 5
EAN/GTIN 4020772094669
Tillverkarens nummer 94664

Benämning

Passar till:

Låsspännare 376740

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen