Mothållare för nr 376740 3

Art-nr: 376750 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6847G
hålavstånd e 19 mm
Hålavstånd f 31,5 mm - 35,5 mm
hål ⌀ d 5,5 mm
regleringslängd för spännkrok c 72 mm - 84 mm
fasthållningskraft P (drag) 3 000 N
totallängd L 40 mm
totalhöjd H 36 mm
totalbredd 45 mm
Produktslag Mothåll

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376750 3
EAN/GTIN 4020772094645
Tillverkarens nummer 94649

Benämning

Passar till:

Låsspännare 376740

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen