Tryck- och dragspännare med vinklad fot 5

Art-nr: 376710 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
164 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6841J
Hålavstånd f 29 mm - 46 mm
vinklad fotbredd K 65 mm
spännhöjd h till skruvmitt 30 mm
hål ⌀ d 8,5 mm
spännlängd 40 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft) 4 500 N
totalhöjd H 129,5 mm
totallängd L 379,5 mm
kontaktskruv M12×50 mm
gänga framtill på spännaren M24×1,5 mm
Produktslag Tryck- och dragspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376710 5
EAN/GTIN 4020772008437
Tillverkarens nummer 557377

Benämning

Utförande:

Med kraftutväxling enligt knäledsprincipen. Självlåsningsmekanism motverkar öppning.
  • Nitar av rostfritt stål, fettsmorda lagringspunkter.
  • Med lång skjutstång.
  • Handtaget kan ställas i valfri vinkel.
  • Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.
  • Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.
  • Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.
  • Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.

Användningsdata:

för fastspänning i speciella fastspänningsanordningar vid borrning,brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc

Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376730.

Anmärkning:

  • Strl 0 och 3 kan även levereras i rostfritt stål!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen