Tryck- och dragspännare med vinklad fot 1

Art-nr: 376710 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
90 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6841J
Hålavstånd f 16 mm - 19,5 mm
vinklad fotbredd K 30 mm
spännhöjd h till skruvmitt 15 mm
hål ⌀ d 4,5 mm
spännlängd 20 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft) 1 000 N
totalhöjd H 60,5 mm
totallängd L 185 mm
kontaktskruv M4×20 mm
gänga framtill på spännaren M12×1,5 mm
Produktslag Tryck- och dragspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376710 1
EAN/GTIN 4020772008406
Tillverkarens nummer 557374

Benämning

Utförande:

Med kraftutväxling enligt knäledsprincipen. Självlåsningsmekanism motverkar öppning.
  • Nitar av rostfritt stål, fettsmorda lagringspunkter.
  • Med lång skjutstång.
  • Handtaget kan ställas i valfri vinkel.
  • Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.
  • Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.
  • Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.
  • Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.

Användningsdata:

för fastspänning i speciella fastspänningsanordningar vid borrning,brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc

Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376730.

Anmärkning:

  • Strl 0 och 3 kan även levereras i rostfritt stål!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen