{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6830SJ | |
hålavstånd e | 41 mm | |
Hålavstånd f | 29-43 mm | |
hål ⌀ d | 8,5 mm | |
spännhöjd H | 45 mm | |
spännkraft P1 | 2 000 N | |
spännkraft P2 | 3 000 N | |
totalhöjd | 75 mm | |
totallängd | 287 mm | |
kontaktskruv | M8×65 mm | |
Produktslag | Snabbspännare |
Artikelnummer | 376650 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008826 | |
Tillverkarens nummer | 557428 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snabbspännare med säkerhetslåsmekanism 4
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 189,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
396,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
kontaktskruv | M8×65 | M10×90 |
hål ⌀ d | 8,5 | 8,8 |
spännkraft P1 | 2 000 | 2 500 |
hålavstånd e | 41 | 41,2 |
Typ | 6830SJ | 376625 4 |
Produktslag | Snabbspännare | Snabbspännare |
spännhöjd H | 45 | 45 |